Dewalt Pfm2271000 | Móc treo thanh, Kích thước mũi khoan 1/8 inch, Neo bằng thép cacbon, 25pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DEWALT PFM2271000 Rod Hanger, 1/8 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 25PK | CG6MUY 448L03

DEWALT Móc treo thanh PFM2271000, Kích thước mũi khoan 1/8 inch, Neo thép carbon, 25PK

Trong kho
Khoản mục: CG6MUY phần: PFM2271000Tham chiếu chéo: 448L03

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€75.32 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh treo
Vật liệu neoThép carbon
MàuGói Bạc
Kích thước khoan1 / 8 "
Kết thúc FastenerMạ kẽm
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.1 / 2 "
Tải trọng2,487 Lbs.
Vật chấtThép carbon
Ứng dụng Vật liệuGỗ
Loại điểm17
Kích thước que3 / 8 "-16
Loại queNgang
Kích thước vít5 / 16 "
Chiều dài chân2 1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Quốc giaĐài Loan

Chi tiết sản phẩm:

  • Để lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống thông gió, ống dẫn điện, treo ống, máng cáp

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT Móc treo thanh PFM2271000, Kích thước mũi khoan 1/8 inch, Neo thép carbon, 25PK
€75.32 /đóng gói