Dewalt Pfm224115n | Neo móc treo thanh ngang, Kích thước mũi khoan 1/4 inch, Neo thép, 25pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DEWALT PFM224115N Horizontal Rod Hanger Anchor, 1/4 Inch Drill Size, Steel Anchor, 25PK | CG6MUQ 54PD72

DEWALT Neo móc treo thanh ngang PFM224115N, Kích thước mũi khoan 1/4 inch, Neo thép, 25PK

Trong kho
Khoản mục: CG6MUQ phần: PFM224115NTham chiếu chéo: 54PD72
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
€77.14 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo móc treo thanh ngang
Vật liệu neoThép
MàuGói Bạc
Kích thước khoan1 / 4 "
Kết thúc FastenerMạ kẽm
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.1 / 2 "
Tải trọng2,810 Lbs.
Vật chấtThép
Ứng dụng Vật liệuThép
Loại điểm#3
Kích thước que3 / 8 "-16
Loại queNgang
Kích thước vít1 / 4 "-20
Chiều dài chân1 1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Quốc giaĐài Loan

Chi tiết sản phẩm:

  • Để lắp đặt trong xà gồ thép

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT Neo móc treo thanh ngang PFM224115N, Kích thước mũi khoan 1/4 inch, Neo thép, 25PK
€77.14 /đóng gói