Dewalt Pfm223120n | Neo móc treo thanh dọc, Kích thước mũi khoan 1/4 inch, Thép, 25pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DEWALT PFM223120N Vertical Rod Hanger Anchor, 1/4 Inch Drill Size, Steel, 25PK | CG6MUJ 54PD69

DEWALT Neo treo thanh dọc PFM223120N, Kích thước mũi khoan 1/4 inch, Thép, 25PK

Trong kho
Khoản mục: CG6MUJ phần: PFM223120NTham chiếu chéo: 54PD69
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
€60.10 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo móc treo thanh dọc
Vật liệu neoThép
MàuGói Bạc
Kích thước khoan1 / 4 "
Kết thúc FastenerMạ kẽm
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.1 / 2 "
Tải trọng4,690 Lbs.
Vật chấtThép
Ứng dụng Vật liệuThép
Loại điểm#3
Kích thước que3 / 8 "-16
Loại queTheo chiều dọc
Kích thước vít1 / 4 "-20
Chiều dài chân1 1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Quốc giaĐài Loan

Chi tiết sản phẩm:

  • Để lắp đặt trong xà gồ thép

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT Neo treo thanh dọc PFM223120N, Kích thước mũi khoan 1/4 inch, Thép, 25PK
€60.10 /đóng gói