DEWALT Neo móc treo thanh PFM1421050, Kích thước mũi khoan 1/4 inch, Neo thép, 25PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh móc treo neo |
Vật liệu neo | Thép |
Màu | Gói Bạc |
Kích thước khoan | 1 / 4 " |
Kết thúc Fastener | Mạ kẽm |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Đầu Dia. | 1 / 2 " |
Tải trọng | 3,650 Lbs. |
Vật chất | Thép |
Ứng dụng Vật liệu | Bê tông |
Loại điểm | Chốt nêm |
Kích thước que | 3 / 8 "-16 |
Loại que | Theo chiều dọc |
Kích thước vít | 1 / 4 " |
Chiều dài chân | 2 1 / 2 " |
Quốc gia | Đài Loan |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.