DEWALT DXL3420-32PG Thang mở rộng Sợi thủy tinh 29 Feet Iaa
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang mở rộng |
Mức tăng có thể điều chỉnh | 12 " |
Loại ANSI | IAA |
Chiều rộng đáy | 17.375 " |
Chiều cao bậc thang mở rộng | 29 ft. |
Chiều cao bậc thang | 32ft. |
Tải trọng | 375 lb |
Vật chất | Sợi thủy tinh |
Chiều rộng đế giày bên ngoài | 17-3 / 8 " |
Loại đường sắt | Không dẫn điện |
Hình dạng | D-Rừng |
Thiết kế giày | Nhôm / cao su |
Trọng lượng tàu (kg) | 37.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 16.51 |
Chiều dài tàu (cm) | 513.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 3926909930 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao bậc thang | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
DXL3420-16PG | 16ft. | €625.97 | RFQ
| |
DXL3420-20PG | 20ft. | €916.77 | RFQ
| |
DXL3420-28PG | 28ft. | €1,059.52 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.