DEWALT DXL3010-06 Stepladder Sợi thủy tinh 6 feet Chiều cao 300 Lb Nắp
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bước thang |
Loại ANSI | IA |
Chênh lệch cơ sở | 40 " |
Chiều rộng đáy | 23.5 " |
Chiều cao bậc thang | 6ft. |
Tải trọng | 300 lb |
Vật chất | Sợi thủy tinh |
Số bước | 5 |
Chiều sâu bước | 3 đến 3-3 / 4 " |
Đặt chân lên | Cao su chống trượt |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 186.69 |
Chiều rộng tàu (cm) | 59.69 |
Mã HS | 3926909930 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Chênh lệch cơ sở | Chiều rộng đáy | Chiều cao bậc thang | Số bước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXL3010-04 | 29 " | 20.5 " | 4ft. | 3 | €229.22 | ||
DXL3010-08 | 53 " | 26.75 " | 8ft. | 7 | €384.26 | RFQ
| |
DXL3010-10 | 65.5 " | 29.75 " | 10ft. | 9 | €536.94 | RFQ
| |
DXL3010-12 | 77 " | 32.75 " | 12ft. | 11 | €615.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.