Dewalt Dwst17805 | 28ad33 | Hộp công cụ có thể xếp chồng di động | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DEWALT DWST17805 Hộp dụng cụ xếp chồng di động 13 Chiều rộng x Chiều sâu 4-1 / 2 x Chiều cao | AH5GRF 2AD28

DEWALT DWST17805 Hộp dụng cụ có thể xếp chồng di động 13 Chiều rộng x Chiều sâu 4-1 / 2 x Chiều cao 5

Trong kho
Khoản mục: AH2GRF phần: DWST17805Tham chiếu chéo: 28AD33

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€87.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp công cụ có thể xếp chồng di động
Chất liệu hộpnhựa
MàuĐen
Họ màuĐen
Ngăn kéoKhông áp dụng
Kết thúcMatte
Thiết kế xử lýMặt trước gấp
Độ sâu bên trong4"
Chiều cao bên trong4 1 / 6 "
Chiều rộng bên trong12.5 "
Hệ thống khóamóc khóa
Số lượng ngăn kéo0
Số tay cầm1
Số lượng các mảnh1
Số khay1
Độ sâu bên ngoài4"
Chiều cao bên ngoài5"
Chiều rộng bên ngoài13 "
Độ sâu tổng thể4.5 "
Chiều cao tổng thể5"
Chiều rộng tổng thể13 "
Khả năng lưu trữ208 cu. trong.
Cân nặng có khả năng22 Lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.75
Chiều cao tàu (cm)14.38
Chiều dài tàu (cm)43.59
Chiều rộng tàu (cm)32.89
Quốc giaIL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu tổng thểNgăn kéoThiết kế xử lýChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKhả năng lưu trữCân nặng có khả năngChiều cao bên trongGiá cả
DEWALT DWST17804 Hộp dụng cụ xếp chồng di động 13 x 4-1 / 2 x 5 | AH2GRC 28AD30 DWST178044.5 "Vòng biGấp đầu5"13 "217 cu. trong.66 lb4 1 / 3 "€102.66
DEWALT DWST17807 Hộp dụng cụ xếp chồng di động 13 Chiều rộng x Chiều sâu 4-1 / 2 x Chiều cao | AH5GRD 2AD28 DWST178074.5 "Không áp dụngGấp phía trước, gấp hàng đầu5"13 "212 cu. trong.66 lb4.25 "€51.99
DEWALT DWST17808 Hộp dụng cụ xếp chồng di động 13 Chiều rộng x Chiều sâu 4-1 / 2 x Chiều cao | AH5GRE 2AD28 DWST178084.5 "Không áp dụngGấp phía trước, gấp hàng đầu5"13 "212 cu. trong.66 lb4.25 "€81.72
DEWALT DWST17806 Hộp dụng cụ xếp chồng di động 13 Rộng x 9-1 / 2 Sâu x 5 Cao | AH2GRG 28AD34 DWST1780613 "Không áp dụngGấp đầu11.875 "17.25 "2010 cu. trong.44 lb-€77.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT DWST17805 Hộp dụng cụ có thể xếp chồng di động 13 Chiều rộng x Chiều sâu 4-1 / 2 x Chiều cao 5
€87.15 /đơn vị