Dewalt Dwst08204 | Vỏ Xl 21-5/8 Inch Chiều rộng 11 Gallon | 14c635 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DEWALT DWST08204 Xl Vỏ 21-5/8 Inch Rộng 11 Gallon | AA6KDJ 14C635

DEWALT DWST08204 Xl Case 21-5 / 8 inch Chiều rộng 11 Gallon

Trong kho
Khoản mục: AA6KDJ phần: DWST08204Tham chiếu chéo: 14C635
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
€130.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp công cụ chống chịu thời tiết
MàuĐen
Ngăn kéoKhông áp dụng
Kết thúcMatte
Thiết kế xử lýGấp bên, gấp đầu
Độ sâu bên trong11.75 "
Chiều cao bên trong13 "
Chiều rộng bên trong18.875 "
Tải Xếp hạng110 lb
Hệ thống khóa
Vật chấtpolypropylene
Số lượng ngăn kéo0
Số tay cầm1
Số lượng các mảnh1
Số khay1
Độ sâu tổng thể14.375 "
Chiều cao tổng thể16 "
Chiều rộng tổng thể21.625 "
Khả năng lưu trữ11 gal.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.59
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)54.61
Chiều rộng tàu (cm)30.99
Mã HS3926909980
Quốc giaIL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu bên trongChiều cao bên trongTải Xếp hạngĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểKhả năng lưu trữGiá cả
DEWALT DWST08203 Hộp Lớn 21-5/8 Inch Chiều rộng 8 Gallon | AA6KDH 14C634 DWST0820311 "9"88 lb13.25 "13.25 "8 gal.€144.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT DWST08204 Xl Case 21-5 / 8 inch Chiều rộng 11 Gallon
€130.12 /đơn vị