Dewalt Dwht42163 | Nhôm cấp I-beam 24 inch màu vàng | 31cn06 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DEWALT DWHT42163 I-Beam Level Nhôm 24 Inch Màu Vàng | AH3CDY 31CN06

DEWALT DWHT42163 I-Beam Level Nhôm 24 inch Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AH3CDY phần: DWHT42163Tham chiếu chéo: 31CN06
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
€67.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMức I-Beam
tính chính xác0.0005 "
MàuMàu vàng
khung Vật liệuNhôm
Chiều dài24 "
Loại nam châmĐât hiêm
Số rãnh0
Số lọ cấp độ1
Số lượng nam châm4
Số lượng lọ nhỏ2
Tổng số lọ3
Chất liệu lọAcrylic tác động cao
Loại lọChặn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)61.47
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Quốc giaTH

Chi tiết sản phẩm:

  • Magnetic / Nonmagnetic: Từ tính
  • Đọc hàng đầu: Không
  • Số lọ 30 độ: 0
  • Số lọ 45 độ: 0
  • Lọ thắp sáng: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
DEWALT DWHT42151 Nhôm cấp I-Beam 24 inch | AH3CDX 31CN05 DWHT4215124 "€47.71
DEWALT DWHT42166 Nhôm cấp I-Beam 48 inch | AH3CDZ 31CN07 DWHT4216648 "€73.97
DEWALT DWHT42169 I-Beam Level Nhôm 72 Inch Màu Vàng | AH3CEA 31CN09 DWHT4216972 "€115.38
RFQ
DEWALT DWHT42170 Nhôm cấp I-Beam 78 inch | AH3CEB 31CN10 DWHT4217078 "€138.26
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT DWHT42163 I-Beam Level Nhôm 24 inch Màu vàng
€67.31 /đơn vị