DEWALT Máy chà nhám vách thạch cao DWE7800, có dây, tấm lót 9 inch, 4.7A, chiều dài dụng cụ 63 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy chà nhám vách thạch cao |
amps | 4.7A |
Dây | 16.5 ft. |
RPM không tải | 2400 |
Kích pad | 9" |
Loại tốc độ | Biến |
Loại chuyển đổi | Speed Dial |
Chiều dài dụng cụ | 63 " |
Trọng lượng dụng cụ | 9.4 lbs. |
Loại giấy nhám | Hook và vòng lặp |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.13 |
Quốc gia | Mexico |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.