Dewalt Dwa56104 | Mũi khoan 5/32 X 4 In | 34d630 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mũi khoan DEWALT DWA56104 5/32 x 4 In | AC6LDT 34D630

DEWALT DWA56104 Mũi khoan 5/32 x 4 In

Trong kho
Khoản mục: AC6LDT phần: DWA56104Tham chiếu chéo: 34D630
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
€10.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan
Được thiết kế choThợ điện, Thợ sửa ống nước, Thợ sửa sang lại, Nhà thầu chuyên nghiệp
Kích thước mũi khoan5 / 32 "
Chiều dài4"
Vật chấtCacbua
Chân Địa.5 / 32 "
Kích thước máy5 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8207502030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChân Địa.Kích thước máyGiá cả
DEWALT DWA56084 Mũi khoan 1/8 x 4.5 In | AC6LDR 34D629 DWA560844.5 "1 / 8 "1 / 8 "€7.85
Mũi khoan DEWALT DWA56124 3/16 x 4.5 In | AC6LDU 34D631 DWA561244.5 "3 / 16 "3 / 16 "€9.23
Mũi khoan DEWALT DWA56165 1/4 x 4.75 In | AC6LDW 34D633 DWA561654.75 "1 / 4 "1 / 4 "€10.04
Mũi khoan DEWALT DWA56205 5/16 x 5.25 In | AC6LDX 34D634 DWA562055.25 "5 / 16 "5 / 16 "€12.04
Mũi khoan DEWALT DWA56245 3/8 x 5.25 In | AC6LDY 34D635 DWA562455.25 "3 / 8 "3 / 8 "€12.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT DWA56104 Mũi khoan 5/32 x 4 In
€10.13 /đơn vị