Dewalt Dwa1hs732irb | Chèn Bit 1/4 X 1 Inch 7/32 Inch Điểm Pk50 | 20gw53 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DEWALT DWA1HS732IRB Chèn Bit 1/4 x 1 Inch 7/32 Inch Điểm PK50 | AG9GTP 20GW53

DEWALT DWA1HS732IRB Chèn Bit 1/4 x 1 Inch 7/32 Inch Điểm PK50

Trong kho
Khoản mục: AG9GTP Model: DWA1HS732IRBTham chiếu chéo: 20GW53
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
€46.97 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Phương pháp ứng dụngVa chạm
Kiểu bitHex
Kết thúcMagie photphat
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm7 / 32 "
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểmpkg. Số lượngGiá cả
DEWALT DWA1HS516IRB Chèn Bit 1/4 x 1 Inch 5/16 Inch Điểm PK50 | AG9GTN 20GW51 DWA1HS516IRB5 / 16 "50€59.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT DWA1HS732IRB Chèn Bit 1/4 x 1 Inch 7/32 Inch Điểm PK50
€46.97 /đóng gói