Dewalt Dw8424s | 6tmp5 | Bánh xe cắt mài mòn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe cắt mài mòn DEWALT DW8424S Đường kính 4-1 / 2 x 0.045 inch T 7/8 inch Lỗ Arbor | AF2GTC 6TMP5

DEWALT DW8424S Bánh xe cắt mài mòn Đường kính 4-1/2 x 0.045 Inch T 7/8 Inch Lỗ Arbor

Trong kho
Khoản mục: AF2GTC phần: DW8424STham chiếu chéo: 6TMP5
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
€4.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe cắt mài mòn
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Kích thước Arbor7 / 8 "
đường kính4.5 "
LớpTrung bình
Bụi bặm60
Tối đa RPM13300
bề dầy0.045 "
KiểuLoại 27
Loại bánh xecắt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS6805301000
Quốc giaSI

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính bánh xeVật liệu mài mònKích thước ArborLoại bánh xeđường kínhKim cương KnockoutBụi bặmTối đa RPMGiá cả
Bánh xe đẩy trung tâm DEWALT DW8424 T27 4.5 x 0.045 x 7/8 Ao | AE9BGM 6HD81 DW8424-Oxit nhôm7 / 8 "cắt4.5 "-6013,300€3.98
Bánh xe cắt mài mòn DEWALT DW8426S Đường kính 6 inch 0.045 inch T 7/8 inch Lỗ Arbor | AF2GTE 6TMP7 DW8426S-Oxit nhôm7 / 8 "cắt6"-6010100€6.63
Bánh xe cắt mài mòn DEWALT DW8424H Đường kính 4-1 / 2 x 0.045 inch T 5/8 inch Lỗ Arbor | AF2GTL 6TMR3 DW8424H-Oxit nhôm5 / 8 "cắt4.5 "-6013300€7.48
Bánh xe cắt mài mòn DEWALT DW8426H Đường kính 6 inch 0.045 inch T 5/8 inch Lỗ Arbor | AF2GTQ 6TMR7 DW8426H-Oxit nhôm5 / 8 "-11cắt6"-6010100€7.76
DEWALT DW8856 Bánh xe cắt mài mòn Đường kính 4 inch 0.045 inch T 5/8 inch Lỗ Arbor | AF2GVX 6TND0 DW8856-Zirconium nhôm oxit5 / 8 "cắt4"-6015200€4.44
DEWALT DW8427H Bánh xe cắt mài mòn 7 Đường kính 60 Grit | AF2GWC 6TND5 DW8427H-Oxit nhôm5 / 8 "-11cắt7"-608700€9.45
Bánh xe cắt mài mòn DEWALT DW8708, Trục 1/4 inch, Dày 0.035 inch, Tối đa 24, 400. RPM | CD3RMM 420D36 DW87083"Oxit nhôm-Loại 1-Không3624,400€2.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT DW8424S Bánh xe cắt mài mòn Đường kính 4-1/2 x 0.045 Inch T 7/8 Inch Lỗ Arbor
€4.79 /đơn vị