Dewalt Dw8381h | Đĩa Flap | 20g201 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đĩa lật DEWALT DW8381H | AB4VJJ 20G201

DEWALT Đĩa đệm DW8381H

Trong kho
Khoản mục: AB4VJJ phần: DW8381HTham chiếu chéo: 20G201
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
€22.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa vỗ
Vật liệu mài mònZirconia
Vật liệu sao lưuBông
Đĩa Dia.6"
Loại đĩaLoại 29
LớpTrung bình
Bụi bặm60
Tối đa RPM10,100
Kích thước lắp5 / 8-11
Loại đĩa tổng thểLoại 29

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS6805100000
Quốc giaTR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu sao lưuĐĩa Dia.Loại đĩaBụi bặmTối đa RPMKích thước lắpLoại đĩa tổng thểGiá cả
Đĩa lật DEWALT DW8330 7 inch D Grit 80 5 / 8-11 | AB4VHU 20G180 DW8330Bông7"Loại 298087005 / 8-11Loại 29€41.50
Đĩa lật DEWALT DW8368 5 inch D Grit 80 5 / 8-11 | AB4VJA 20G191 DW8368Bông5"Loại 278012,2005 / 8-11Loại 27€14.42
Đĩa lật DEWALT DW8372 7 inch D Grit 60 7/8 In | AB4VJC 20G194 DW8372Bông7"Loại 276087007 / 8 "Loại 27€39.44
Đĩa lật DEWALT DW8373 7 inch D Grit 80 7/8 In | AB4VJD 20G195 DW8373Bông7"Loại 278087007 / 8 "Loại 27€39.44
Đĩa lật DEWALT DW8378 | AB4VJH 20G199 DW8378Bông7"Loại 278087005 / 8-11Loại 27€23.59
Đĩa đệm DEWALT DW8381 | AB4VJK 20G202 DW8381Bông6"Loại 296010,1007 / 8 "Loại 29€21.64
Đĩa lật DEWALT DW8382H | AB4VJL 20G203 DW8382HBông6"Loại 298010,1005 / 8-11Loại 29€22.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT Đĩa đệm DW8381H
€22.39 /đơn vị