Dewalt Dw8380 | Đĩa Flap | 20g205 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đĩa đệm DEWALT DW8380 | AB4VJN 20G205

DEWALT Đĩa đệm DW8380

Trong kho
Khoản mục: AB4VJN phần: DW8380Tham chiếu chéo: 20G205
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
€21.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa vỗ
Vật liệu mài mònZirconia
Vật liệu sao lưuBông
Đĩa Dia.6"
Loại đĩaLoại 29
LớpThô
Bụi bặm40
Tối đa RPM10,100
Kích thước lắp7 / 8 "
Loại đĩa tổng thểLoại 29

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS6805301000
Quốc giaTR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu sao lưuĐĩa Dia.Loại đĩaBụi bặmTối đa RPMKích thước lắpLoại đĩa tổng thểGiá cả
Đĩa lật DEWALT DW8266 7 inch D Grit 40 7/8 In | AB4VHQ 20G173 DW8266Poly-bông7"Loại 274087007 / 8 "Loại 27€39.99
Đĩa lật DEWALT DW8270 7 inch D Grit 40 5 / 8-11 | AB4VHR 20G176 DW8270Poly-bông7"Loại 274087005 / 8-11Loại 27€34.01
Đĩa lật DEWALT DW8337 4 1/2 inch D Grit 24 5 / 8-11 | AB4VHV 20G181 DW8337Bông4.5 "Loại 292413,3005 / 8-11Loại 29€12.05
Đĩa lật DEWALT DW8361 5 inch D Grit 40 7/8 In | AB4VHW 20G185 DW8361Bông5"Loại 274012,2007 / 8 "Loại 27€14.90
Đĩa lật DEWALT DW8370 7 inch D Grit 24 7/8 In | AB4VJB 20G192 DW8370Bông7"Loại 272487007 / 8 "Loại 27€39.44
Đĩa lật DEWALT DW8375 7 inch D Grit 24 5 / 8-11 | AB4VJE 20G196 DW8375Bông7"Loại 272487005 / 8-11Loại 27€39.90
Đĩa Flap DEWALT DW8380H | AB4VJP 20G206 DW8380HBông6"Loại 294010,1005 / 8-11Loại 29€22.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT Đĩa đệm DW8380
€21.64 /đơn vị