Dewalt Dw5914 | Mũi khoan lõi khoan búa SDS Max 1-3/4 X 12in | 3ab17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DEWALT DW5914 Máy khoan búa lõi Bit Sds Max 1-3 / 4 x 12in | AC8GXC 3AB17

DEWALT DW5914 Hammer Drill Core Bit Sds Max 1-3 / 4 x 12in

Trong kho
Khoản mục: AC8GXC phần: DW5914Tham chiếu chéo: 3AB17
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
€289.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa lõi khoan
Bit đường kính.1.75 "
Chiều dài khoan10 "
Chiều dài tổng thể12 "
Hình dạng chânSDS tối đa
Kích thước chân45 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8207502080
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.Chiều dài khoanChiều dài tổng thểHình dạng chânKích thước chânGiá cả
DEWALT DW5915 Máy khoan búa Core Bit Sds Max 1-3 / 4 x 22in | AC8GXD 3AB18 DW59151.75 "17 "22 "SDS tối đa45 / 64 "€313.57
DEWALT DW5916 Máy khoan búa lõi Bit Sds Max 2 x 12 In | AC8GXE 3AB19 DW59162"10 "12 "SDS tối đa45 / 64 "€292.22
DEWALT DW5917 Máy khoan búa Core Bit Sds Max 2 x 22 In | AC8GXF 3AB20 DW59172"17 "22 "SDS tối đa45 / 64 "€316.71
DEWALT DW5918 Máy khoan búa Core Bit Sds Max 2-3 / 4 x 12in | AC8GXG 3AB21 DW59182.75 "10 "12 "SDS tối đa45 / 64 "€331.33
DEWALT DW5919 Máy khoan búa Core Bit Sds Max 2-3 / 4 x 22in | AC8GXH 3AB22 DW59192.75 "17 "22 "SDS tối đa45 / 64 "€373.10
DEWALT DW5920 Máy khoan búa Core Bit Sds Max 3-1 / 4 x 12in | AC8GXJ 3AB23 DW59203.25 "10 "12 "SDS tối đa45 / 64 "€373.94
DEWALT DW5921 Máy khoan búa Core Bit Sds Max 3-1 / 4 x 22in | AC8GXK 3AB24 DW59213.25 "17 "22 "SDS tối đa45 / 64 "€416.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT DW5914 Hammer Drill Core Bit Sds Max 1-3 / 4 x 12in
€289.76 /đơn vị