Dewalt Dw5904 | Thân lõi 3 1/2 X 4 In | 4ld62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thân lõi DEWALT DW5904 3 1/2 x 4 In | AD8NMM 4LD62

DEWALT Thân lõi DW5904 3 1/2 x 4 In

Trong kho
Mặt hàng: AD8NMM phần: DW5904Tham chiếu chéo: 4LD62
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
€405.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDài 3-1 / 2 "Dia. X 4"
Kích thước máy3 1/2 "đường kính x 4" lg.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8207504030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKích thước máyGiá cả
Thân lõi DEWALT DW5900 1 1/2 x 4 In | AD8NMH 4LD58 DW5900Dài 1-1 / 2 "Dia. X 4"1 1/2 "đường kính x 4" lg.€213.53
Thân lõi DEWALT DW5901 2 x 4 In | AD8NMJ 4LD59 DW5901Dài 2 "Dia. X 4"2 "đường kính x 4" lg.€262.05
Thân lõi DEWALT DW5902 2 1/2 x 4 In | AD8NMK 4LD60 DW5902Dài 2-1 / 2 "Dia. X 4"2 1/2 "đường kính x 4" lg.€301.23
Thân lõi DEWALT DW5903 3 x 4 In | AD8NML 4LD61 DW5903Dài 3 "Dia. X 4"3 "đường kính x 4" lg.€379.26
Thân lõi DEWALT DW5905 4 x 4 In | AD8NMN 4LD63 DW5905Dài 4 "Dia. X 4"4 "đường kính x 4" lg.€444.18
Thân lõi DEWALT DW5906 5 x 4 In | AD8NMP 4LD64 DW5906Dài 5 "Dia. X 4"5 "đường kính x 4" lg.€642.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT Thân lõi DW5904 3 1/2 x 4 In
€405.92 /đơn vị