Dewalt Dw5701 | Mũi khoan búa Spline 3/8 X 13 In | 4lc67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DEWALT DW5701 Máy khoan búa Spline 3/8 x 13 In | AD8NAY 4LC67

DEWALT DW5701 Máy khoan búa Spline 3/8 x 13 In

Trong kho
Khoản mục: AD8NAY phần: DW5701Tham chiếu chéo: 4LC67
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
€62.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan búa
Bit đường kính.3 / 8 "
Chiều dài khoan8"
Số đầu máy cắt2
Chiều dài tổng thể13 "
Hình dạng chânlưỡi gà
Kích thước chân3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)35.31
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8207502030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.Chiều dài khoanSố đầu máy cắtChiều dài tổng thểGiá cả
DEWALT DW5704 Máy khoan búa Spline 1/2 x 16 In | AD8NBB 4LC70 DW57041 / 2 "11 "216 "€58.51
DEWALT DW5705 Máy khoan búa Spline 1/2 x 22 In | AD8NBC 4LC71 DW57051 / 2 "17 "222 "€69.88
DEWALT DW5706 Máy khoan búa Spline 1/2 x 27 In | AD8NBD 4LC72 DW57061 / 2 "22 "227 "€97.53
DEWALT DW5708 Máy khoan búa Spline 9/16 x 10 In | AD8NBF 4LC74 DW57089 / 16 "5"210 "€8.96
DEWALT DW5710 Máy khoan búa Spline 5/8 x 16 In | AD8NBH 4LC76 DW57105 / 8 "11 "216 "€73.19
Mũi khoan búa DEWALT DW5711 Spline 5/8 x 22 In | AD8NBJ 4LC77 DW57115 / 8 "17 "222 "€83.07
Mũi khoan búa DEWALT DW5715 Spline 3/4 x 16 In | AD8NBN 4LC81 DW57153 / 4 "11 "216 "€72.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT DW5701 Máy khoan búa Spline 3/8 x 13 In
€62.76 /đơn vị