Dewalt Dw5447 | Mũi khoan búa SDS Plus 5/8 X 12 In | 4tg47 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan búa DEWALT DW5447 Sds Plus 5/8 x 12 In | AD9LAU 4TG47

DEWALT DW5447 Hammer Drill Sds Plus 5/8 x 12 In

Trong kho
Khoản mục: AD9LAU phần: DW5447Tham chiếu chéo: 4TG47

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€34.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan búa
Bit đường kính.5 / 8 "
Chiều dài khoan10 "
Số đầu máy cắt4
Chiều dài tổng thể12 "
Hình dạng chânSDSPlus
Kích thước chân25 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)38.35
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8207502030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.Chiều dài khoanSố đầu máy cắtChiều dài tổng thểHình dạng chânKích thước chânpkg. Số lượngGiá cả
Máy khoan búa DEWALT DW5223B25 Sds 3/16 x 6 inch - Gói 25 | AA9PXJ 1ELE3 DW5223B253 / 16 "4"26"SDS25 / 64 "25€138.35
DEWALT DW5224B25 Máy khoan búa Sds 1/4 x 4 inch - Gói 25 | AA9PXK 1ELE4 DW5224B251 / 4 "2"24"SDS25 / 64 "25€133.61
Máy khoan búa DEWALT DW5225B25 Sds 1/4 x 6 inch - Gói 25 | AA9PXL 1ELE5 DW5225B251 / 4 "4"26"SDS25 / 64 "25€145.20
Mũi khoan búa DEWALT DW5230B25 3 mặt phẳng 3/8 x 6 inch - Gói 25 | AA9PXM 1ELE6 DW5230B253 / 8 "4"26"3-phẳng3 / 8 "25€180.68
DEWALT DW5235B10 Mũi khoan búa 3-phẳng 1/2 x 6 inch - Gói 10 | AA9PXN 1ELE7 DW5235B101 / 2 "4"26"3-phẳng3 / 8 "10€102.17
DEWALT DW5403B25 Máy khoan búa Sdsplus 3/16 x 6-1 / 2 - Gói 25 | AA9PXP 1ELE9 DW5403B253 / 16 "4.5 "26.5 "SDSPlus25 / 64 "25€199.46
DEWALT DW5417B25 Máy khoan búa Sds Plus 1/4 x 6 inch - Gói 25 | AA9PXQ 1ELF1 DW5417B251 / 4 "4"26"SDSPlus25 / 64 "25€182.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT DW5447 Hammer Drill Sds Plus 5/8 x 12 In
€34.32 /đơn vị