<span Class='notranslate'>Dewalt </span> Dw5227 | Hammer Drill Bit Round 5/32 X 6 In | 4pc23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DEWALT DW5227 Mũi khoan búa tròn 5/32 x 6 In | AD9BTN 4PC23

DEWALT DW5227 Mũi khoan búa tròn 5/32 x 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9BTN phần: DW5227Tham chiếu chéo: 4PC23
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
€7.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide Hammer khoan Bit
Bit đường kính.5 / 32 "
Chiều dài khoan4"
Số đầu máy cắt2
Chiều dài tổng thể6"
Hình dạng chânTròn
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8207502030
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.Chiều dài khoanSố đầu máy cắtChiều dài tổng thểHình dạng chânKích thước chânGiá cả
Máy khoan búa DEWALT DW55200 Sds Plus 1/4 x 12 In | AC7CUY 38A907 DW552001 / 4 "10 "412 "SDSPlus25 / 64 "€35.20
Máy khoan búa DEWALT DW55300 Sds Plus 3/8 x 12 In | AC7CUZ 38A908 DW553003 / 8 "10 "412 "SDSPlus25 / 64 "€31.04
DEWALT DW5820 Mũi khoan búa Sds Max 1 x 36 In | AE4TCX 5MP67 DW58201"31 "436 "SDS tối đa45 / 64 "€317.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT DW5227 Mũi khoan búa tròn 5/32 x 6 inch
€7.19 /đơn vị