Dewalt Dw2290 | Ổ cắm tác động Ổ đĩa 3/8 inch 3/4 Inch 6 Pt | 2kln6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động DEWALT DW2290 3/8 inch Ổ 3/4 inch 6 Pt | AC2JEU 2KLN6

DEWALT Ổ cắm tác động DW2290 Ổ cắm 3/8 inch 3/4 inch 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AC2JEU phần: DW2290Tham chiếu chéo: 2KLN6
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
€10.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3 / 4 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.64
Chiều dài tàu (cm)12.55
Chiều rộng tàu (cm)4.29
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm tác động DEWALT DW2284 3/8 Inch Drive 3/8 Inch 6 Pt | AC2JEM 2KLL9 DW22843 / 8 "Tiêu chuẩn€9.61
Ổ cắm tác động DEWALT DW2285 3/8 Inch Drive 7/16 Inch 6 Pt | AC2JEN 2KLN1 DW22857 / 16 "Tiêu chuẩn€9.61
Ổ cắm tác động DEWALT DW2286 3/8 Inch Drive 1/2 Inch 6 Pt | AC2JEP 2KLN2 DW22861 / 2 "Sâu€9.61
Ổ cắm tác động DEWALT DW2287 3/8 Inch Drive 9/16 Inch 6 Pt | AC2JEQ 2KLN3 DW22879 / 16 "Tiêu chuẩn€8.54
DEWALT DW2291 Ổ Cắm Tác Động 3/8 Inch Ổ 13/16 Inch 6 Pt | AC2JEV 2KLN7 DW229113 / 16 "Tiêu chuẩn€12.06
DEWALT DW2293 Ổ Cắm Tác Động 3/8 Inch Ổ 15/16 Inch 6 Pt | AC2JEX 2KLN9 DW229315 / 16 "Tiêu chuẩn€12.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT Ổ cắm tác động DW2290 Ổ cắm 3/8 inch 3/4 inch 6 Pt
€10.19 /đơn vị