Dewalt Dw1920 | Mũi khoan Pilot Point Thép tốc độ cao 5/16 In | 5tg14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DEWALT DW1920 Pilot Point Drill Bit High Speed Steel 5/16 In | AE6KJA 5TG14

DEWALT DW1920 Mũi khoan điểm thí điểm Thép tốc độ cao 5/16 In

Trong kho
Khoản mục: AE6KJA phần: DW1920Tham chiếu chéo: 5TG14
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
€12.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan điểm thí điểm
Tương đương thập phân0.3125 "
Kích thước mũi khoan5 / 16 "
Độ sâu khoan (In.)3-3/16
Kết thúcOxit sắt vàng
Vật chấtHSS
Chiều dài tổng thể4.5 "
Kích thước máy5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8207504030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
DEWALT DW1913 Mũi khoan điểm thí điểm Thép tốc độ cao 13/64 In | AB2JNJ 1MCL5 DW19130.2031 "3.625 "13 / 64 "€5.30
DEWALT DW1914 Mũi khoan điểm thí điểm Thép tốc độ cao 7/32 In | AB2JNK 1MCL6 DW19140.2188 "3.75 "7 / 32 "€5.79
DEWALT DW1915 Mũi khoan điểm thí điểm Thép tốc độ cao 15/64 In | AB2JNL 1MCL7 DW19150.2344 "3.875 "15 / 64 "€6.75
DEWALT DW1917 Mũi khoan điểm thí điểm Thép tốc độ cao 17/64 In | AB2JNM 1MCL8 DW19170.2656 "4.125 "17 / 64 "€10.38
DEWALT DW1918 Mũi khoan điểm thí điểm Thép tốc độ cao 9/32 In | AB2JNN 1MCL9 DW19180.2813 "4.25 "9 / 32 "€9.36
DEWALT DW1919 Mũi khoan điểm thí điểm Thép tốc độ cao 19/64 In | AB2JNP 1MCN1 DW19190.2969 "4.375 "19 / 64 "€10.71
DEWALT DW1921 Mũi khoan thí điểm thép tốc độ cao 21/64 In | AB2JNQ 1MCN2 DW19210.3281 "4.625 "21 / 64 "€11.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT DW1920 Mũi khoan điểm thí điểm Thép tốc độ cao 5/16 In
€12.17 /đơn vị