Dewalt Dw1692 | Tàu Auger Bit Dia. 1 1/2 Chân Lục giác 7/16 | 6gd81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DEWALT DW1692 Đường kính mũi khoan tàu 1 1/2 Shank Hex 7/16 | AE8XJH 6GD81

DEWALT DW1692 Đường kính mũi khoan tàu 1 1/2 Shank Hex 7/16

Trong kho
Khoản mục: AE8XJH phần: DW1692Tham chiếu chéo: 6GD81
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
€108.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTàu Auger Bit
Bit đường kính.1.5 "
Xây dựngThép carbon
đường kính1 1 / 2 "
Vật chấtHợp kim thép carbon
Chiều dài tổng thể17 "
Kích thước chânHex 7/16 Thay đổi nhanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.07
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)46.48
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8207506000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.đường kínhGiá cả
DEWALT DW1680 Ship Auger Bit Đường kính 9/16 Shank Hex 7/16 | AE8XHZ 6GD69 DW16809 / 16 "9 / 16 "€48.27
DEWALT DW1681 Đường kính mũi khoan tàu 5/8 Shank Hex | AE8XJA 6GD70 DW16815 / 8 "5 / 8 "€40.64
DEWALT DW1683 Đường kính mũi khoan tàu 3/4 Shank Hex 7/16 | AE8XJB 6GD72 DW16833 / 4 "3 / 4 "€53.47
DEWALT DW1684 Đường kính mũi khoan tàu 13/16 Shank Hex 7/16 | AE8XJC 6GD73 DW168413 / 16 "13 / 16 "€63.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT DW1692 Đường kính mũi khoan tàu 1 1/2 Shank Hex 7/16
€108.62 /đơn vị