Dewalt Dw1313 | Mũi khoan Split Point Titanium 13/64 In | 33hf12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mũi khoan DEWALT DW1313 Split Point Titanium 13/64 In | AG3EZN 33HF12

DEWALT Mũi khoan DW1313 Mũi chia điểm Titanium 13/64 In

Trong kho
Khoản mục: AG3EZN phần: DW1313Tham chiếu chéo: 33HF12
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
€9.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtThuận tay phải
Tương đương thập phân0.203 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcTitan tráng
Chiều dài sáo2.437 "
Danh sách số135
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể3.625 "
Góc nhọn130 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.13 / 64 "
Kích thước máy13 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8207502055

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máypkg. Số lượngGiá cả
DEWALT DW1304 Mũi Khoan Chia Điểm Titan 1/16 Inch | AG3EZE 33HF04 DW13040.062 "7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "1€5.78
DEWALT DW1305 Mũi Khoan Chia Điểm Titan 5/64 Inch | AG3EZF 33HF05 DW13050.078 "1"2"5 / 64 "5 / 64 "1€5.53
DEWALT DW1306 Mũi Khoan Chia Điểm Titan 3/32 Inch | AG3EZG 33HF06 DW13060.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "2€5.63
DEWALT DW1307 Mũi Khoan Chia Điểm Titan 7/64 Inch | AG3EZH 33HF07 DW13070.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "2€6.86
DEWALT DW1308 Mũi Khoan Chia Điểm Titan 1/8 Inch | AG3EZJ 33HF08 DW13080.012 "1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "1€6.54
DEWALT DW1310 Mũi Khoan Chia Điểm Titan 5/32 Inch | AG3EZK 33HF09 DW13100.156 "2"3.125 "5 / 32 "5 / 32 "1€7.35
DEWALT DW1311 Mũi khoan chia điểm Titanium 11/64 In | AG3EZL 33HF10 DW13110.171 "2.437 "3.625 "11 / 64 "11 / 64 "1€7.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT Mũi khoan DW1313 Mũi chia điểm Titanium 13/64 In
€9.58 /đơn vị