Dewalt Dw1118 | Mũi khoan Hss 9/32 Inch Oxit Đen | 29eg44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DEWALT DW1118 Drill Bit Hss 9/32 Inch Black Oxide | AF8PKR 29EG44

DEWALT DW1118 Mũi khoan Hss 9/32 inch Oxit đen

Trong kho
Khoản mục: AF8PKR phần: DW1118Tham chiếu chéo: 29EG44
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
€7.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan
Tương đương thập phân0.2812 "
Kích thước mũi khoan9 / 32 "
Độ sâu khoan (In.)2-15/16
Kết thúcOxit đen
Vật chấtHSS
Chiều dài tổng thể4.25 "
Kích thước máy9 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.12
Chiều dài tàu (cm)17.15
Chiều rộng tàu (cm)4.75
Mã HS8207502055

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểKích thước máypkg. Số lượngGiá cả
Bộ mũi khoan DEWALT DW1176 Hss Oxit đen các loại | AF8PJT 29EG21 DW1176-16--1€38.36
Bộ mũi khoan DEWALT DW1162 Hss Oxit đen các loại | AF8PJV 29EG23 DW1162-14--1€34.18
DEWALT DW1120 Mũi khoan Hss 5/16 inch Oxit đen | AF8PJW 29EG24 DW11200.3125 "-4.5 "5 / 16 "1€7.69
DEWALT DW1122 Mũi khoan Hss 11/32 inch Oxit đen | AF8PJX 29EG25 DW11220.3438 "-4.75 "11 / 32 "1€10.70
DEWALT DW1104 Mũi khoan Hss 1/16 inch Oxit đen Pk2 | AF8PKC 29EG30 DW11040.0625 "-1.875 "1 / 16 "2€5.33
DEWALT DW1105 Mũi khoan Hss 5/64 inch Oxit đen Pk2 | AF8PKD 29EG31 DW11050.0781 "-2"5 / 64 "2€5.46
DEWALT DW1106 Mũi khoan Hss 3/32 inch Oxit đen Pk2 | AF8PKE 29EG32 DW11060.0938 "-2.25 "3 / 32 "2€5.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT DW1118 Mũi khoan Hss 9/32 inch Oxit đen
€7.61 /đơn vị