Dewalt Dw1111 | Mũi khoan Hss 11/64 Inch Oxit Đen | 29eg37 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DEWALT DW1111 Drill Bit HSS 11/64 Inch Black Oxide | AH2JDP 29EG37

DEWALT DW1111 Drill Bit HSS 11/64 Inch Black Oxide

Trong kho
Khoản mục: AH2JDP phần: DW1111Tham chiếu chéo: 29EG37
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
€3.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan điểm thí điểm
Tương đương thập phân0.171 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan11 / 64 "
Độ sâu khoan (In.)2-1 / 8 "
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể3.25 "
Góc nhọn135 Degrees
Chân Địa.11 / 64 "
Loại chânTròn

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.41
Chiều dài tàu (cm)14.61
Chiều rộng tàu (cm)4.75
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đánh giá tác động: Không

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT DW1111 Drill Bit HSS 11/64 Inch Black Oxide
€3.22 /đơn vị