DEWALT DCS361M1 Miter Saw Kit, Cordless, 7 1/4 Inch Blade Dia., 3750 Rpm Max.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ dụng cụ cưa Mitre |
Kích thước Arbor | 5 / 8 " |
Dung lượng pin | 3 Ah |
Lưỡi Dia. | 7 1 / 4 " |
Tốc độ đĩa (RPM) | 3750 RPM |
Nguồn điện | Cordless |
Hình dạng | Tròn |
Trọng lượng dụng cụ | 31.5 lbs. |
tốc độ biến | Có |
điện áp | 20V DC |
Trọng lượng tàu (kg) | 18 |
Quốc gia | Mexico |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.