Dewalt Dafe1q0810 | Bánh xe lật 2-1/2 Inch D 80 Grit | 20g121 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe đẩy DEWALT DAFE1Q0810 2-1 / 2 inch D 80 Grit | AB4VGA 20G121

DEWALT Bánh xe đẩy DAFE1Q0810 2-1 / 2 inch D 80 Grit

Trong kho
Khoản mục: AB4VGA phần: DAFE1Q0810Tham chiếu chéo: 20G121
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
€25.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe lật có chân
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mòncoated
đường kính2.5 "
LớpTrung bình
Bụi bặm80
Tối đa RPM25,000
Kích thước chân1 / 4 "
Loại chânSảnh
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS6805301000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhLớpBụi bặmTối đa RPMChiều rộngGiá cả
Bánh xe đẩy DEWALT DAFE1Q1210 2-1 / 2 inch D 120 Grit | AB4VFZ 20G120 DAFE1Q12102.5 "đầu12025,0001"€25.36
Bánh xe đẩy DEWALT DAFE1Q0610 2-1 / 2 inch D 60 Grit | AB4VGB 20G122 DAFE1Q06102.5 "Trung bình6025,0001"€25.36
Bánh xe đẩy DEWALT DAFE1Q0410 2-1 / 2 inch D 40 Grit | AB4VGC 20G123 DAFE1Q04102.5 "Thô4025,0001"€25.36
DEWALT DAFE1H0610 Bánh xe lật 3 Inch D 60 Grit | AB4VGP 20G134 DAFE1H06103"Trung bình6020,0001"€21.30
DEWALT DAFE1E0610 Bánh xe nắp gắn 2" có chân, 1/2" W, kích thước chân 1/4", 60 Grit | AB4VGY 20G142 DAFE1E06102"Trung bình6025,0001 / 2 "€23.41
DEWALT DAFE7K0610 Bánh Xe Có Nắp Trong Ao 3 x 1.75 x 1/4 Cán 60g | AF2GUF 6TMU2 DAFE7K06103"Thô608,0001.75 "€53.09
Bánh xe lật DEWALT DAFE7K1010 Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 100g | AF2GUG 6TMU3 DAFE7K10103"Trung bình1008,0001.75 "€53.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT Bánh xe đẩy DAFE1Q0810 2-1 / 2 inch D 80 Grit
€25.36 /đơn vị