Dewalt D180020ir | Máy cưa lỗ tác động lưỡng kim 1-1/4 In | 4nzv8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DEWALT D180020IR Lỗ va chạm hai kim loại Cưa 1-1 / 4 In | AD9BBW 4NZV8

DEWALT D180020IR Lỗ va chạm hai kim loại Cưa 1-1 / 4 In

Trong kho
Khoản mục: AD9BBW phần: D180020IRTham chiếu chéo: 4NZV8
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
€28.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTác động đánh giá lỗ cưa
Thiết kế ArborĐược xây dựng trong
Lỗ trồng cây1 / 4 "
Xây dựngBi-kim loại
Kích thước khoan3 / 16 "
Tối đa Cắt sâu5 / 8 "
Kích thước khoan thí điểm5/32 "đường kính.
Phong cách quảng cáo chiêu hàngTích cực Rake
Cưa Dia.1.25 "
Kích thước chân1/4 "Hex
Răng trên mỗi Inch8
Vật liệu răngBi-kim loại
Sử dụng Arbor1/4 chuôi Hex được tích hợp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8207504060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLỗ trồng câyMụcTối đa Cắt sâuCưa Dia.Kích thước chânRăng trên mỗi InchKích thước chủ đềGiá cả
DEWALT D180012IR Lỗ va đập Cưa Bi-metal 3/4 In | AD9BBR 4NZV4 D180012IR1 / 4 "Tác động đánh giá lỗ cưa5 / 8 "3 / 4 "1/4 "Hex8-€24.37
DEWALT D180014IR Lỗ va chạm Cưa Bi-metal 7/8 In | AD9BBT 4NZV5 D180014IR1 / 4 "Tác động đánh giá lỗ cưa5 / 8 "7 / 8 "1/4 "Hex8-€25.17
DEWALT D180016IR Lỗ va đập Cưa Bi-metal 1 In | AD9BBU 4NZV6 D180016IR1 / 4 "Tác động đánh giá lỗ cưa5 / 8 "1"1/4 "Hex8-€21.93
DEWALT D180018IR Lỗ va chạm hai kim loại Cưa 1-1 / 8 In | AD9BBV 4NZV7 D180018IR1 / 4 "Tác động đánh giá lỗ cưa5 / 8 "1.125 "1/4 "Hex8-€26.84
DEWALT D180022IR Lỗ va chạm hai kim loại Cưa 1-3 / 8 In | AD9BBX 4NZV9 D180022IR1 / 4 "Tác động đánh giá lỗ cưa5 / 8 "1.375 "1/4 "Hex8-€29.03
DEWALT D180024IR Lỗ va chạm hai kim loại Cưa 1-1 / 2 In | AD9BBY 4NZW1 D180024IR1 / 4 "Tác động đánh giá lỗ cưa5 / 8 "1.5 "1/4 "Hex8-€30.83
Máy cưa lỗ DEWALT D180011 Đường kính lưỡng kim 11/16 In | AF2KVY 6UT78 D180011-Cưa lỗ1.437 "11 / 16 "3/8 "hex4/51 / 2 "-20€2.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT D180020IR Lỗ va chạm hai kim loại Cưa 1-1 / 4 In
€28.61 /đơn vị