vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mỏ Neo Nêm DEWALT 7716HD5-PWR, Cỡ ren 3/8-16, Thép Carbon, 50PK | CG6MPG 448L30

DEWALT 7716HD5-PWR Neo nêm, Cỡ ren 3/8-16, Thép carbon, 50PK

Trong kho
Khoản mục: CG6MPG phần: 7716HD5-PWRTham chiếu chéo: 448L30
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
€154.13 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.3 / 8 "
Chiều dài neo5"
Vật liệu neoThép carbon
Nhúng vào bê tông1 3 / 4 "
Kết thúc FastenerMạ kẽm
Kết thúcMạ kẽm
LớpCarbon trung bình
Vật chấtThép carbon
Tối đa Độ dày làm việc3 1 / 4 "
Min. Nhúng1 3 / 4 "
Địa chấn được phê duyệtKhông
Sợi chỉHoàn toàn theo luồng
Độ dài chủ đề3 1 / 2
Kích thước chủ đề3 / 8-16
Lực cắt cuối cùng (Lb.)3,925 Lbs.
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)3,925
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)3,925
Căng thẳng tối đa (Lbs.)6,320 Lbs.
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)3,965
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)4,580
Loại neo nêmNeo nêm mở rộng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.44
Quốc giaTrung Quốc

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT 7716HD5-PWR Neo nêm, Cỡ ren 3/8-16, Thép carbon, 50PK
€154.13 /đóng gói