Dewalt 07642-pwr | Mỏ neo nêm, Kích thước ren 3/4-10, Đường kính neo 3/4 inch, 316ss, 20pk | Raptor Supplies Việt Nam
DEWALT 07642-PWR Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, 3/4 Inch Anchor Dia., 316Ss, 20PK | CG6MLT 448L99

DEWALT Neo nêm 07642-PWR, Kích thước ren 3/4-10, Đường kính neo 3/4 inch, 316Ss, 20PK

Trong kho
Khoản mục: CG6MLT phần: 07642-PWRTham chiếu chéo: 448L99

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€987.28 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.3 / 4 "
Chiều dài neo5 1 / 2 "
Vật liệu neoThép không gỉ
Nhúng vào bê tông3 3 / 8 "
Kết thúc FastenerThép không gỉ
Kết thúcThép không gỉ
Lớp316
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Độ dày làm việc2 1 / 8 "
Min. Nhúng3 3 / 8 "
Địa chấn được phê duyệtKhông
Sợi chỉHoàn toàn theo luồng
Độ dài chủ đề3 5 / 8
Kích thước chủ đề3 / 4-10
Lực cắt cuối cùng (Lb.)15,060 Lbs.
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)15,060
Căng thẳng tối đa (Lbs.)14,630 Lbs.
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)14,630
Loại neo nêmNeo nêm mở rộng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 7.02
Quốc giaTrung Quốc

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT Neo nêm 07642-PWR, Kích thước ren 3/4-10, Đường kính neo 3/4 inch, 316Ss, 20PK
€987.28 /đóng gói