Dewalt 07626-pwr | Mỏ neo nêm, Kích thước ren 1/2-13, Đường kính neo 1/2 inch, 316ss, 25pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mỏ neo nêm DEWALT 07626-PWR, Kích thước ren 1/2-13, Đường kính neo 1/2 inch, 316Ss, 25PK | CG6MLH 448L90

DEWALT Neo nêm 07626-PWR, Kích thước ren 1/2-13, Đường kính neo 1/2 inch, 316Ss, 25PK

Trong kho
Khoản mục: CG6MLH phần: 07626-PWRTham chiếu chéo: 448L90
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
€682.91 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.1 / 2 "
Chiều dài neo7"
Vật liệu neoThép không gỉ
Nhúng vào bê tông2 1 / 4 "
Kết thúc FastenerThép không gỉ
Kết thúcThép không gỉ
Lớp316
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Độ dày làm việc4 3 / 4 "
Min. Nhúng2 1 / 4 "
Địa chấn được phê duyệtKhông
Sợi chỉHoàn toàn theo luồng
Độ dài chủ đề5 5 / 8
Kích thước chủ đề1 / 2-13
Lực cắt cuối cùng (Lb.)6,800 Lbs.
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)6,800
Căng thẳng tối đa (Lbs.)9,200 Lbs.
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)8,160
Loại neo nêmNeo nêm mở rộng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.37
Quốc giaTrung Quốc

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT Neo nêm 07626-PWR, Kích thước ren 1/2-13, Đường kính neo 1/2 inch, 316Ss, 25PK
€682.91 /đóng gói