vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mỏ neo nêm DEWALT 07616-PWR, Kích thước ren 3/8-16, Đường kính neo 3/8 inch, 316Ss, 50PK | CG6MLC 448L85

DEWALT Neo nêm 07616-PWR, Kích thước ren 3/8-16, Đường kính neo 3/8 inch, 316Ss, 50PK

Trong kho
Khoản mục: CG6MLC phần: 07616-PWRTham chiếu chéo: 448L85
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
€646.80 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.3 / 8 "
Chiều dài neo5"
Vật liệu neoThép không gỉ
Nhúng vào bê tông1 5 / 8 "
Kết thúc FastenerThép không gỉ
Kết thúcThép không gỉ
Lớp316
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Độ dày làm việc3 3 / 8 "
Min. Nhúng1 5 / 8 "
Địa chấn được phê duyệtKhông
Sợi chỉHoàn toàn theo luồng
Độ dài chủ đề3 1 / 8
Kích thước chủ đề3 / 8-16
Lực cắt cuối cùng (Lb.)3,760 Lbs.
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)3,760
Căng thẳng tối đa (Lbs.)4,075 Lbs.
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)3,850
Loại neo nêmNeo nêm mở rộng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.4
Quốc giaTrung Quốc

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT Neo nêm 07616-PWR, Kích thước ren 3/8-16, Đường kính neo 3/8 inch, 316Ss, 50PK
€646.80 /đóng gói