Dewalt 06630-pwr | Neo chốt ổ búa, Dia neo 1/4 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mỏ neo chốt ổ búa DEWALT 06630-PWR, Dia neo 1/4 inch. | CG6MHY 453H18

DEWALT 06630-PWR Hammer Drive Pin Neo, 1/4 Inch Anchor Dia.

Trong kho
Khoản mục: CG6MHY phần: 06630-PWRTham chiếu chéo: 453H18

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€414.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHammer Drive Pin Neo
Neo Dia.1 / 4 "
Chiều dài neo3"
Kết thúc cơ thểTrơn
Vật liệu cơ thểThép
Kiểu đầuNấm
Tối đa Độ dày cố định2 trong
Min. Nhúng1"
Loại mỏ neoHammer Drive Pin Neo
Chất liệu ghimLoại thép không gỉ 316L
Chiều dài chân3"
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)1,175

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Quốc giaĐài Loan

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài chânNeo Dia.Chiều dài neoCăng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)Vật liệu cơ thểKiểu đầuMụcMin. NhúngGiá cả
DEWALT 02431-PWR Hammer Drive Pin Neo, 3/16 Inch Anchor Dia. | CG6MEB 453H47 02431-LÒ NÒI1"3 / 16 "1"195NylonTrònHammer Drive Pin Neo3 / 4 trong€27.04
DEWALT 02433-PWR Hammer Drive Pin Neo, 3/16 Inch Anchor Dia. | CG6MEC 453H53 02433-LÒ NÒI1"3 / 16 "1"195NylonNấmHammer Drive Pin Neo3 / 4 trong€20.66
DEWALT 02451-PWR Mỏ neo ổ búa, Đường kính neo 3/16 inch. | CG6MED 453H48 02451-LÒ NÒI1 1 / 2 "3 / 16 "1 1 / 2 "220NylonTrònHammer Drive Pin Neo3 / 4 trong€40.33
DEWALT 02513-PWR Mỏ neo ổ búa, Đường kính neo 1/4 inch. | CG6MEE 453H54 02513-LÒ NÒI3 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "140NylonNấmHammer Drive Pin Neo5 / 8 trong€29.90
Mỏ neo chốt ổ búa DEWALT 02521-PWR, Đường kính neo 1/4 inch. | CG6MEF 453H49 02521-LÒ NÒI1"1 / 4 "1"240NylonTrònHammer Drive Pin Neo5 / 8 trong€23.51
Mỏ neo chốt ổ búa DEWALT 02523-PWR, Đường kính neo 1/4 inch. | CG6MEG 453H55 02523-LÒ NÒI1"1 / 4 "1"240NylonNấmHammer Drive Pin Neo5 / 8 trong€36.02
DEWALT 02528-PWR Mỏ neo ổ búa, Đường kính neo 1/4 inch. | CG6MEH 453H60 02528-LÒ NÒI1"1 / 4 "1"240NylonNấmHammer Drive Pin Neo5 / 8 trong€74.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT 06630-PWR Hammer Drive Pin Neo, 1/4 Inch Anchor Dia.
€414.19 /đơn vị