DEWALT 02836-PWR Hammer Drive Pin Neo, 1/4 Inch Anchor Dia.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hammer Drive Pin Neo |
Neo Dia. | 1 / 4 " |
Chiều dài neo | 1 1 / 2 " |
Kết thúc cơ thể | Mạ kẽm |
Vật liệu cơ thể | Zamac |
Kiểu đầu | Bằng phẳng |
Tối đa Độ dày cố định | 7 / 8 trong |
Min. Nhúng | 5 / 8 trong |
Loại mỏ neo | Hammer Drive Pin Neo |
Chất liệu ghim | Thép cacbon AISI 1018 |
Chiều dài chân | 1 1 / 2 " |
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.) | 875 |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài chân | Neo Dia. | Chiều dài neo | Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.) | Vật liệu cơ thể | Kiểu đầu | Mục | Min. Nhúng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02431-LÒ NÒI | 1" | 3 / 16 " | 1" | 195 | Nylon | Tròn | Hammer Drive Pin Neo | 3 / 4 trong | €27.04 | ||
02433-LÒ NÒI | 1" | 3 / 16 " | 1" | 195 | Nylon | Nấm | Hammer Drive Pin Neo | 3 / 4 trong | €20.66 | ||
02451-LÒ NÒI | 1 1 / 2 " | 3 / 16 " | 1 1 / 2 " | 220 | Nylon | Tròn | Hammer Drive Pin Neo | 3 / 4 trong | €40.33 | ||
02513-LÒ NÒI | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 140 | Nylon | Nấm | Hammer Drive Pin Neo | 5 / 8 trong | €29.90 | ||
02521-LÒ NÒI | 1" | 1 / 4 " | 1" | 240 | Nylon | Tròn | Hammer Drive Pin Neo | 5 / 8 trong | €23.51 | ||
02523-LÒ NÒI | 1" | 1 / 4 " | 1" | 240 | Nylon | Nấm | Hammer Drive Pin Neo | 5 / 8 trong | €36.02 | ||
02528-LÒ NÒI | 1" | 1 / 4 " | 1" | 240 | Nylon | Nấm | Hammer Drive Pin Neo | 5 / 8 trong | €74.67 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.