Devilbiss Jga-510-90fw | Súng phun cấp áp suất 0.063in/1.6mm | 4th06 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng phun áp lực DEVILBISS JGA-510-90FW 0.063in / 1.6mm | AD9LJN 4TH06

DEVILBISS Súng phun áp lực JGA-510-90FW 0.063in / 1.6mm

Trong kho
Khoản mục: AD9LJN phần: JGA-510-90FWTham chiếu chéo: 4TH06
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
€869.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng phun thông thường
Tiêu thụ không khí12.0 cfm @ 45 psi
Air Inlet1 / 4 "
Tốc độ phân phối chất lỏngTrung bình đến nhanh
Loại phân phối chất lỏngSức ép
Kích thước vòi phun0.063 "/1.6 mm
Độ nhớt sơn tối ưuRất thấp đến cao
Kích thước mẫu10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8424209000
Quốc giaMX

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEVILBISS Súng phun áp lực JGA-510-90FW 0.063in / 1.6mm
€869.87 /đơn vị