Devilbiss Flg-cns-115 | Súng Phun Siphon 0.059in/1.5mm | 13e902 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng phun Siphon DEVILBISS FLG-CNS-115 0.059in / 1.5mm | AA4UWE 13E902

DEVILBISS Súng phun Siphon FLG-CNS-115 0.059in / 1.5mm

Trong kho
Khoản mục: AA4UWE phần: FLG-CNS-115Tham chiếu chéo: 13E902
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
€693.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng phun thông thường
Tiêu thụ không khí10.4 cfm @ 40 psi
Air Inlet1 / 4 "
Dung lượng cốc24 oz.
Tốc độ phân phối chất lỏngTrung bình đến nhanh
Loại phân phối chất lỏngXi phông
Kích thước vòi phun0.059 "/1.5 mm
Độ nhớt sơn tối ưuTrung bình
Kích thước mẫu12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.33
Chiều cao tàu (cm)16
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8424209000
Quốc giaMX

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEVILBISS Súng phun Siphon FLG-CNS-115 0.059in / 1.5mm
€693.83 /đơn vị