Detecto #114 Buna Fda-buz-xr | X-quang O-ring Dash 114 Buna N 0.1 Inch | 36c185 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DETECTO #114 Buna FDA-Buz-XR Vòng chữ O tia X 114 Buna N 0.1 inch | AC6TQH 36C185

DETECTO # 114 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 114 Buna N 0.1 inch

Trong kho
Khoản mục: AC6TQH phần: # 114 Buna FDA-Buz-XRTham chiếu chéo: 36C185
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
€34.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcX-Ray và Vòng chữ O có thể phát hiện kim loại
Thực tế Inside Dia.0.612 "
Chiều rộng thực tế0.103 "
Số gạch ngang AS568114
MàuMàu xanh da trời
Hình dạng mặt cắt ngangTròn
Đồng hồ đo độ cứng70 bờ A
Xếp hạng DurometerTrung bình cứng
Vật chấtBuna n
Dia danh nghĩa Inside.5 / 8 "
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.13 / 16 "
Đường kính ngoài3 / 32 "
Bên ngoài Dia.0.818 "
SAE hoặc MetricSAE
Nhiệt độ. Phạm vi-30 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS4016930000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Thực tế Inside Dia.Chiều rộng thực tếNhiệt độ. Phạm viSố gạch ngang AS568Vật chấtDia danh nghĩa Inside.Danh nghĩa Bên ngoài Dia.Giá cả
DETECTO #010 Buna FDA-Buz-XR X-quang O-ring Dash 010 Buna N 0.07 Inch | AC6TQA 36C178 # 010 Buna FDA-Buz-XR0.379 "0.239 "0.07 "-30 độ đến 250 độ F010Buna n1 / 4 "3 / 8 "€33.74
DETECTO #012 Buna FDA-Buz-XR X-quang O-ring Dash 012 Buna N 0.07 Inch | AC6TQB 36C179 # 012 Buna FDA-Buz-XR0.504 "0.364 "0.07 "-30 độ đến 250 độ F012Buna n3 / 8 "1 / 2 "€33.39
DETECTO #011 Buna FDA-Buz-XR X-quang O-ring Dash 011 Buna N 0.07 Inch | AC6TQC 36C180 # 011 Buna FDA-Buz-XR0.441 "0.301 "0.07 "-30 độ đến 250 độ F011Buna n5 / 16 "7 / 16 "€33.74
DETECTO #008 Buna FDA-Buz-XR X-quang O-ring Dash 008 Buna N 0.07 Inch | AC6TQĐ 36C181 # 008 Buna FDA-Buz-XR0.316 "0.176 "0.07 "-30 độ đến 250 độ F008Buna n3 / 16 "9 / 16 "€33.74
DETECTO #111 Buna FDA-Buz-XR X-quang O-ring Dash 111 Buna N 0.1 inch | AC6TQE 36C182 # 111 Buna FDA-Buz-XR0.63 "0.424 "0.103 "-30 độ đến 250 độ F111Buna n7 / 16 "5 / 8 "€33.74
DETECTO #206 FKM FDA-Buz-XR Vòng chữ O tia X Dash 206 Viton 0.13 Inch | AC6TQF 36C183 # 206 FKM FDA-Buz-XR0.762 "0.484 "0.139 "-30 độ đến 400 độ F206Viton1 / 2 "3 / 4 "€38.23
DETECTO #115 Buna FDA-Buz-XR Vòng chữ O tia X 115 Buna N 0.1 inch | AC6TQG 36C184 # 115 Buna FDA-Buz-XR0.88 "0.674 "0.103 "-30 độ đến 250 độ F115Buna n11 / 16 "7 / 8 "€33.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DETECTO # 114 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 114 Buna N 0.1 inch
€34.09 /đơn vị