Kẹp xoay khí nén Destaco 8416 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DESTACO 8416 Kẹp xoay có ren, Hành trình 1.25 inch, Lực kẹp 55 lb | AC8PJP 3CXK9

DESTACO Kẹp đu ren 8416, Hành trình 1.25 inch, Lực kẹp 55 lb

Trong kho
Khoản mục: AC8PJP phần: 8416Tham chiếu chéo: 3CXK9

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€755.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp khí nén
Lực kẹp55 Lbs.
Xi lanh khoan1.19 "
Khả năng nắm giữ68 Lbs.
Vật chấtNhôm
Tối đa Áp suất không khí đầu vào (PSI)130
núiThân ren
Nhiệt độ hoạt động.-14 đến +195 độ F
Kích thước cổng3 / 8-16
Xoay hành trình0.75 "
cú đánh1.25 "
Hướng xoayTay trái
UPC025141084160
Hành trình kẹp dọc0.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.62
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Kẹp xoay khí nén Destaco 8416 phù hợp để kẹp giữ phôi trong các cơ sở gia công kim loại. Kẹp này được thiết kế cho các ứng dụng kẹp nhẹ và có thiết kế sẵn sàng cho cảm biến để cảm nhận chính xác vị trí piston trong suốt quá trình kẹp. Nó có một đầu trục chính tổng hợp giúp giữ chặt phôi ở vị trí và tránh trượt.

Sử dụng:

  • Gia công nhẹ
  • Hàn & lắp ráp

Tính năng, đặc điểm:

  • Kẹp xoay khí nén Destaco có thiết kế sẵn sàng cho cảm biến (có cảm biến kiểu tròn) để cảm nhận vị trí của piston kẹp
  • Cơ thể có ren để lắp đặt an toàn trong các lỗ thông / khai thác
  • Đầu trục chính tổng hợp để giữ phôi một cách an toàn đồng thời chống trượt

Phụ kiện tương thích:

  • Cánh tay kẹp thay thế Destaco 821512 cho kẹp xoay khí nén

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • Chứng nhận ISO 9001: 2015 và ISO 14001: 2015

Cài đặt:

  • Thân ren có thể được lắp qua lỗ thông gió hoặc vào lỗ có ren bằng cách sử dụng mặt bích lắp

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Thương hiệu có cung cấp kẹp xoay khí nén trong cấu hình xoay tay phải không?

A. Vâng Raptor Supplies cũng cung cấp Destaco 8015 kẹp xoay tay phải, ngoài biến thể xoay tay trái này.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXi lanh khoanHướng xoaycú đánhXoay hành trìnhHành trình kẹp dọcnúiKích thước cổngGiá cả
DESTACO 8015 Kẹp xoay có ren, Hành trình 0.85 inch, Lực kẹp 18 lb | AC8PJE 3CXJ9 80150.75 "Tay Phải0.85 "0.47 "0.38 "Thân ren10-32€584.43
DESTACO 8016 Kẹp xoay tay trái bằng khí nén, Nhôm, Công suất 25 lb | AC8PJF 3CXK1 80160.75 "Tay trái0.85 "0.47 "0.38 "Thân ren10-32€615.86
DESTACO 8215 Kẹp xoay khí nén, Xoay tay phải, Sẵn sàng cảm biến | AC8PJJ 3CXK4 82151.5 "Tay Phải1.25 "0.75 "0.5 "Thân ren3 / 8-16€784.90
DESTACO 8216 Kẹp Xoay Khí Nén, Thân Ren, Xoay Tay Trái | AC8PJK 3CXK5 82161.5 "Tay trái1.25 "0.75 "0.5 "Thân ren3 / 8-16€772.58
DESTACO 8415 Kẹp xoay khí nén, Nhôm, Khả năng giữ 68 lb | AC8PJN 3CXK8 84151.19 "Tay Phải1.25 "0.75 "0.5 "Thân ren3 / 8-16€679.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DESTACO Kẹp đu ren 8416, Hành trình 1.25 inch, Lực kẹp 55 lb
€755.38 /đơn vị