Kẹp xoay khí nén Destaco 8315 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp xoay DESTACO 8315, Hành trình 1.25 inch, Lực kẹp 89 lb | AC8PJL 3CXK6

DESTACO Kẹp xoay 8315, Hành trình 1.25 inch, Lực kẹp 89 lb

Trong kho
Khoản mục: AC8PJL phần: 8315Tham chiếu chéo: 3CXK6
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
€605.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp khí nén
Lực kẹp89 Lbs.
Xi lanh khoan1.5 "
Khả năng nắm giữ89 Lbs.
Vật chấtNhôm
Tối đa Áp suất không khí đầu vào (PSI)130
núiGắn bên hoặc trên cùng
Nhiệt độ hoạt động.-14 đến +195 độ F
Kích thước cổng3 / 8-16
Bảng thông số sản phẩmdestaco-8115.pdf
cú đánh1.25 "
Hướng xoayTay Phải
Hành trình kẹp dọc0.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.05
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Kẹp xoay khí nén Destaco 8315 được thiết kế để giữ phôi trong các cơ sở gia công kim loại. Kẹp này lý tưởng cho các ứng dụng kẹp nhẹ và có thiết kế sẵn sàng cho cảm biến để cảm nhận chính xác vị trí piston trong suốt quá trình kẹp. Nó có một thân kiểu khối có thể được gắn ở bên cạnh hoặc trên cùng của một bề mặt phẳng.

Sử dụng:

  • Gia công nhẹ
  • Hoạt động hàn và lắp ráp

Tính năng, đặc điểm:

  • Kẹp xoay khí nén Destaco có kết cấu nhẹ nhưng bền cho độ bền
  • Phần thân kiểu khối để cho phép gắn trên cùng hoặc bên cạnh
  • Thiết kế sẵn sàng cho cảm biến (có các cảm biến kiểu tròn) để cảm nhận vị trí của piston kẹp

Phụ kiện tương thích:

  • Cánh tay kẹp thay thế Destaco 821512 cho kẹp xoay khí nén

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • Chứng nhận ISO 9001: 2015 và ISO 14001: 2015

Cài đặt:

  • Thân kiểu khối của kẹp xoay khí nén có thể được gắn trên đầu hoặc bên cạnh

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Thương hiệu có cung cấp kẹp xoay khí nén trong cấu hình xoay tay trái không?

A. Có, bạn có thể chọn Destaco 8316 or 8116 kẹp xoay tay trái, ngoài biến thể xoay tay phải này.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHướng xoaycú đánhHành trình kẹp dọcXi lanh khoannúiKích thước cổngGiá cả
DESTACO 8115 Kẹp xoay khí nén kiểu khối, Hành trình 0.85 inch | AC8PJG 3CXK2 8115Tay Phải0.85 "0.38 "0.75 "Gắn bên hoặc trên cùng10-32€427.22
Kẹp xoay khí nén DESTACO 8116, Hành trình 0.85 inch, Xoay tay trái | AC8PJH 3CXK3 8116Tay trái0.85 "0.38 "0.75 "Gắn bên hoặc trên cùng10-32€589.05
DESTACO 8316 Kẹp Xoay Khí Nén, Nhôm, Tay Xoay Trái | AC8PJM 3CXK7 8316Tay trái1.25 "0.5 "1.5 "Gắn bên hoặc trên cùng3 / 8-16€712.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DESTACO Kẹp xoay 8315, Hành trình 1.25 inch, Lực kẹp 89 lb
€605.31 /đơn vị