Destaco 614-m | Kẹp hành động đường thẳng, chiều cao pít tông 0.69 inch, khả năng giữ 1200 Lbs. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp hành động đường thẳng DESTACO 614-M, Chiều cao pít tông 0.69 inch, Khả năng giữ 1200 Lbs. | AJ8AYY

DESTACO Kẹp tác động đường thẳng 614-M, Chiều cao pít tông 0.69 inch, Khả năng giữ 1200 Lbs.

Trong kho
Khoản mục: AJ8AYY phần: 614-M
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
€433.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp hành động đường thẳng
Chiều dài cơ sở3.66 "
Chiều rộng cơ sở1.38 "
Xử lý phong cáchSảnh
Khả năng nắm giữ1200 Lbs.
Vật chấtThép
Đế gắnMặt bích
Chiều cao tổng thể6"
Chiều dài tổng thể5.7 "
con bạc đánh lớnTròn
Chiều cao pit tông0.69 "
Kích thước ren pít tôngM8
Chuyển đổi Khóa PlusKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)11.2
Chiều rộng tàu (cm)3.51
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp hành động thẳng Destaco 614-M để giữ tải trọng lên đến 1200 lb; lý tưởng cho các ứng dụng kẹp chính xác
  • Thép được xây dựng với lớp hoàn thiện oxit đen để chống ăn mòn
  • Có tay cầm bọc vinyl để cầm tiện lợi và cũng có một pít tông có ren có thể khóa được
  • Cung cấp khả năng chống xoay dưới tải trọng xoắn

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DESTACO Kẹp tác động đường thẳng 614-M, Chiều cao pít tông 0.69 inch, Khả năng giữ 1200 Lbs.
€433.08 /đơn vị