Destaco 375-rm-50 | Kẹp chốt, Phạm vi điều chỉnh móc 50 Mm, Khả năng giữ 4000 Lbs. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp chốt DESTACO 375-RM-50, Phạm vi điều chỉnh móc 50 mm, Khả năng giữ 4000 Lbs. | AJ8AUE

DESTACO Kẹp chốt 375-RM-50, Phạm vi điều chỉnh móc 50 mm, Khả năng giữ 4000 Lbs.

Trong kho
Khoản mục: AJ8AUE phần: 375-RM-50
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
€253.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp chốt
Chiều rộng thanh (In.)1.75 "
Chiều dài cơ sở3.44 "
Chiều rộng cơ sở3.13 "
Xử lý phong cáchSảnh
Khả năng nắm giữ4000 Lbs.
Móc điều chỉnh phạm vi50mm
Loại mócMóc chữ U (Ngang)
Vật chấtThép
Đế gắnMặt bích
Chiều cao tổng thể4.19 "
Chiều dài tổng thể12.1575 "
Bảng thông số sản phẩmdestaco-375.pdf
Chuyển đổi Khóa Plus
UPC7426863321619

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)10.64
Chiều dài tàu (cm)25.88
Chiều rộng tàu (cm)7.95
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp chốt hành động kéo Destaco 375-RM-50 cho các ứng dụng gia công nhẹ, đúc & lắp ráp
  • Điều khiển ngón tay cái đã được cấp bằng sáng chế để dễ dàng thao tác bằng một tay và móc chữ U có ren để dễ dàng điều chỉnh
  • Kết cấu thép tăng độ bền & Cần nhả khóa Toggle Lock Plus để ngăn chặn tình trạng vô tình mở do rung

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMóc điều chỉnh phạm viChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
DESTACO 375-R Kẹp chốt hành động kéo, Khả năng giữ 4000 lb, Móc chữ U | AC8PHC 3CXF9 375-R22.1mm4.190 "10.190 "€158.38
Kẹp chốt DESTACO 375-RM-100, Móc chữ U, Đế mặt bích, Khóa chuyển đổi Plus, 4000 lb | AJ8BHM 375-RM-100100mm4.19 "14.126 "€253.87
DESTACO 375-RM-25 Kẹp chốt hành động kéo, Khả năng giữ 4000 lb, Thép | AJ8BME 375-RM-2525mm4.19 "11.1732 "€253.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DESTACO Kẹp chốt 375-RM-50, Phạm vi điều chỉnh móc 50 mm, Khả năng giữ 4000 Lbs.
€253.87 /đơn vị