DEMAG Xe đẩy U11-200 2400 Lb.
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe đẩy |
Phù hợp với mặt bích chùm W | 2-1/4" to 7-7/8" |
Phù hợp với chiều cao chùm | 4" |
Phòng đầu đến Trục | 2-1 / 32 " |
Tải trọng | 2400 lb |
Min. Đường cong bán kính | 39-3 / 8 " |
Vật liệu bánh xe | nhựa |
Bánh xe Dia. | 3-1 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.52 |
Chiều cao tàu (cm) | 38.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 66.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.1 |
Mã HS | 8479899898 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.