Delta Lock G Di1125l375bcmv1 | Chốt mộng dọc 1-1/8 Inch | 34gu61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DELTA LOCK G DI1125L375BCMV1 Chốt chốt dọc lỗ mộng 1-1/8 inch | AH4GMG 34GU61

DELTA LOCK G DI1125L375BCMV1 Chốt mộng dọc 1-1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH4GMG Model: G DI1125L375BCMV1Tham chiếu chéo: 34GU61
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
€64.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chết ngăn kéo lõi có thể hoán đổi
Kết thúcChải Chrome
Đối với độ dày cửa1-1/16
Số chínhSFIC
Loại chínhSFIC
Kiểu khóaNgăn kéo
Loại khóaChốt chết
Tối đa Khoảng cách chốt (In.)1-27/200
Gắn lỗ Dia.1.125

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Lõi có thể hoán đổi cho nhau: Có
  • Gắn phần cứng: Bao gồm
  • Mở bằng: Key
  • Ngăn kéo và Kiểu gắn khóa tủ: Lỗ mộng
  • Định hướng ngăn kéo và khóa tủ: Dọc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGắn lỗ Dia.Giá cả
DELTA LOCK G DI1125L375BCRV1 Chốt Chốt Dọc Vành 1-1/8 Inch | AH4GME 34GU59 DI1125L375BCRV1Chốt chết ngăn kéo lõi có thể hoán đổi1.125€64.51
DELTA LOCK G DI1125L375BCRI1 Chốt cài vành ngược 1-1/8 inch | AH4GMF 34GU60 DI1125L375BCRI1Chốt chết ngăn kéo lõi có thể hoán đổi1.125€9.61
DELTA LOCK G DI1125L375BCMI1 Chốt chốt đảo lỗ mộng 1-3/16 inch | AH4GMH 34GU62 DI1125L375BCMI1Ngăn chặn Dead Latch với Lõi hoán đổi cho nhau1.187€9.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DELTA LOCK G DI1125L375BCMV1 Chốt mộng dọc 1-1/8 inch
€64.51 /đơn vị