Delta Lock G Di1125d500bcmi2 | Lỗ mộng đảo ngược chốt chết 1-1/8 inch | 34gu58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KHÓA DELTA G DI1125D500BCMI2 Chốt ngược lỗ mộng 1-1 / 8 inch | AH4GMD 34GU58

DELTA LOCK G DI1125D500BCMI2 Chốt chết ngược lỗ mộng 1-1/8 Inch

Trong kho
Hạng mục: AH4GMD Model: G DI1125D500BCMI2Tham chiếu chéo: 34GU58
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
€9.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLõi ngăn kéo có thể hoán đổi cho nhau Dead Bolt
Kết thúcChải Chrome
Đối với độ dày cửa1-1/16
Số chínhSFIC
Loại chínhSFIC
Kiểu khóaNgăn kéo
Loại khóaBolt chết
Tối đa Khoảng cách chốt (In.)1-27/200
Gắn lỗ Dia.1.125

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Lõi có thể hoán đổi cho nhau: Có
  • Gắn phần cứng: Bao gồm
  • Mở bằng: Key
  • Ngăn kéo và Kiểu gắn khóa tủ: Lỗ mộng
  • Hướng ngăn kéo và khóa tủ: Đảo ngược

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
DELTA LOCK GDI1125D500BCRV1 Cửa tủ chốt cửa 1-3 / 16 Inch | AH4GLX 34GU36 GDI1125D500BCRV1Ngăn kéo Dead Bolt với lõi có thể hoán đổi€64.51
KHÓA DELTA G DI1125D500BCRV2 Chốt dọc vành 1-1 / 8 inch | AH4GMA 34GU55 DI1125D500BCRV2Lõi ngăn kéo có thể hoán đổi cho nhau Dead Bolt€64.51
KHÓA DELTA G DI1125D500BCRI2 Chốt ngược vành 1-1 / 8 inch | AH4GMB 34GU56 DI1125D500BCRI2Lõi ngăn kéo có thể hoán đổi cho nhau Dead Bolt€9.61
KHÓA DELTA G DI1125D500BCMV2 Chốt dọc lỗ mộng 1-1 / 8 inch | AH4GMC 34GU57 DI1125D500BCMV2Lõi ngăn kéo có thể hoán đổi cho nhau Dead Bolt€64.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DELTA LOCK G DI1125D500BCMI2 Chốt chết ngược lỗ mộng 1-1/8 Inch
€9.61 /đơn vị