Delrin 2xmx5 | Thanh Acetal Brown 2 Đường kính 3/4 inch X Chiều dài 1 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DELRIN 2XMX5 Rod Acetal Brown Đường kính 2 3/4 inch x Chiều dài 1 feet | AC3YNG

DELRIN 2XMX5 Rod Acet Brown Đường kính 2 3/4 inch x Chiều dài 1 feet

Trong kho
Khoản mục: AC3YNG phần: 2XMX5
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
€449.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
MàuDark Brown
đường kính2.75 "
Dung sai đường kính+ 0.015 / -0.000 "
Chiều dài1 ft.
Dung sai chiều dài+ 0.125 / -0.000 "
Vật chấtAcopol Homopolyme
Tối đa Nhiệt độ.180 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng32 độ F
Độ bền kéo8000 psi
KiểuAF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.82
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS3916905000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuđường kínhDung sai đường kínhChiều dàiĐộ bền kéoKiểuGiá cả
DELRIN 2XMG1 Thanh Acetal 150 Trắng Đường kính 1/4 inch x Chiều dài 1 feet | AC3YJB 2XMG1trắng1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€1.29
DELRIN 2XMG2 Thanh Acetal 150 Trắng Đường kính 5/16 inch x Chiều dài 1 feet | AC3YJC 2XMG2trắng5 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€1.72
DELRIN 2XMG3 Thanh Acetal 150 Trắng Đường kính 3/8 inch x Chiều dài 1 feet | AC3YJD 2XMG3trắng3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€2.03
DELRIN 2XMG4 Thanh Acetal 150 Trắng Đường kính 7/16 inch x Chiều dài 1 feet | AC3YJE 2XMG4trắng7 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€3.41
DELRIN 2XMG5 Que Acetal 150 Trắng Đường kính 1/2 inch x Chiều dài 1 feet | AC3YJF 2XMG5trắng1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€3.29
DELRIN 2XMG6 Thanh Acetal 150 Trắng Đường kính 9/16 inch x Chiều dài 1 feet | AC3YJG 2XMG6trắng9 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€4.00
DELRIN 2XMG7 Thanh Acetal 150 Trắng Đường kính 5/8 inch x Chiều dài 1 feet | AC3YJH 2XMG7trắng5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€5.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DELRIN 2XMX5 Rod Acet Brown Đường kính 2 3/4 inch x Chiều dài 1 feet
€449.28 /đơn vị