DELRIN Thanh 2XMT1 Acetal 150 Trắng 1 Đường kính 7/8 inch x Chiều dài 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh cổ phiếu |
Màu | trắng |
đường kính | 1.875 " |
Dung sai đường kính | + 0.005 / -0.000 " |
Chiều dài | 6 ft. |
Dung sai chiều dài | + 0.125 / -0.000 " |
Vật chất | Acopol Homopolyme |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | 32 độ F |
Độ bền kéo | 11,000 psi |
Kiểu | 150 |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 3916905000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Màu | đường kính | Dung sai đường kính | Chiều dài | Độ bền kéo | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XMG1 | trắng | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | 11,000 psi | 150 | €1.29 | |
2XMG2 | trắng | 5 / 16 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | 11,000 psi | 150 | €1.72 | |
2XMG3 | trắng | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | 11,000 psi | 150 | €2.03 | |
2XMG4 | trắng | 7 / 16 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | 11,000 psi | 150 | €3.41 | |
2XMG5 | trắng | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | 11,000 psi | 150 | €3.29 | |
2XMG6 | trắng | 9 / 16 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | 11,000 psi | 150 | €4.00 | |
2XMG7 | trắng | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | 11,000 psi | 150 | €5.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.