Delrin 2vev3 | Tấm Acetal Trắng 1/4 Inch T 24 X 24 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DELRIN 2VEV3 Tấm Acet Trắng 1/4 Inch T 24 x 24 In | AC3PXC

DELRIN 2VEV3 Tấm Acetal Trắng 1/4 inch T 24 x 24 In

Trong kho
Khoản mục: AC3PXC phần: 2VEV3
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
€144.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTờ rơi
Màutrắng
Chiều dài24 "
Dung sai chiều dài+0.125 "/ - 0.000"
Vật chấtCopolyme Acet
Loại vật liệuLớp 150
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 180 độ F
Độ bền kéo11,000 psi
bề dầy0.25 "
Độ dày dung sai+0.025 "/ - 0.000"
Chiều rộng24 "
Dung sai chiều rộng+0.125 "/ - 0.000"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.62
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)60.96
Mã HS3920995000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiLoại vật liệuĐộ bền kéobề dầyĐộ dày dung saiChiều rộngGiá cả
DELRIN 2VEP6 Tấm Acetal Trắng 1/4 inch T 12 x 12 In | AC3PVZ 2VEP6trắng12 "Lớp 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€38.13
DELRIN 2VEP7 Tấm Acetal Trắng 3/8 Inch T 12 x 12 In | AC3PWA 2VEP7trắng12 "Lớp 15011,000 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€64.42
DELRIN 2VEP8 Tấm Acetal Trắng 1/2 Inch T 12 x 12 In | AC3PWB 2VEP8trắng12 "Lớp 15011,000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€63.45
DELRIN 2VEP9 Tấm Acetal Trắng 5/8 Inch T 12 x 12 In | AC3PWC 2VEP9trắng12 "Lớp 15011,000 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€93.44
DELRIN 2VER1 Tấm Acetal Trắng 3/4 Inch T 12 x 12 In | AC3PWD 2VER1trắng12 "Lớp 15011,000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€99.47
DELRIN 2VER2 Tấm Acetal Trắng 1 Inch T 12 x 12 In | AC3PWE 2VER2trắng12 "Lớp 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€185.02
DELRIN 2VER3 Tờ Acetal White 1 1/4 T 12 x 12 In | AC3PWF 2VER3trắng12 "Lớp 15011,000 psi1.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€180.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DELRIN 2VEV3 Tấm Acetal Trắng 1/4 inch T 24 x 24 In
€144.06 /đơn vị