Defelsko Positector Utg Std | Máy đo độ dày siêu âm | 1xtg3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo độ dày siêu âm DEFELSKO UTG Std | AB4GDU 1XTG3

DEFELSKO Máy đo độ dày siêu âm PosiTector UTG Std

Trong kho
Khoản mục: AB4GDU phần: PosiTector UTG StdTham chiếu chéo: 1XTG3

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
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
€1,661.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo độ dày siêu âm
tính chính xác+/-0.00" và +/-0.01 mm
Vật liệu cơ bảnSắt và màu
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnNIST
Chiều dài dây3ft.
Lưu trữ dữ liệu
tần số5 MHz
Giao thứcIn USB + IR
Phạm vi đo0.040 đến 5.0 "(1 đến 125mm)
Độ phân giải0.001/ 0.01 inch/mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS9017308000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tốc độ đo (6 lần đọc / giây)
  • Dung lượng ghi (250)
  • Phạm vi vận tốc (0.0492 đến 0.393 In / uSec, 1250 đến 10,000 M / giây)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácVật liệu cơ bảnChiều dài dâyPhạm vi đoGiá cả
Máy đo độ dày siêu âm DEFELSKO UTG ME 0.100 đến 5 inch | AB9KRB 2DPP2 PosiTector UTG ME+/-0.001", +/-0.01 mmThép3 Ft / 0.9 triệu0.100 đến 5.0 "(2.5 đến 125mm)€3,033.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEFELSKO Máy đo độ dày siêu âm PosiTector UTG Std
€1,661.03 /đơn vị