Máy đo điểm sương Defelsko Positector Dpm | 2gyc5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo điểm sương DEFELSKO PosiTector DPM, Phạm vi độ ẩm tương đối 0 - 100 | AB9ZLW 2GYC5

DEFELSKO Máy đo điểm sương PosiTector DPM, Phạm vi độ ẩm tương đối 0-100

Trong kho
Khoản mục: AB9ZLW phần: PosiTector DPMTham chiếu chéo: 2GYC5
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
€1,395.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo điểm sương
Tự động tắt nguồn
Loại PinAAA
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnNIST
Giữ dữ liệu
Đăng nhập vào dữ liệuđiểm 2500
Dải điểm sương-100 độ đến 170 độ F
Giao diệnĐồ họa LCD
Độ chính xác độ ẩm+ /-3%
Độ ẩm phân giải0.1%
Giao thứcUSB
Bộ nhớNhỏ nhất lớn nhất
Phạm vi độ ẩm tương đối0 để 100%
Thời gian đáp ứng4 giây.
Nhiệt độ Sự chính xác+/- 1% đến 175, sau đó +/- 3%
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 175 độ F
Nhiệt độ Độ phân giải0.1 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS9025805000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Dụng cụ đo điện tử cầm tay dùng để đo, tính toán và ghi lại các điều kiện khí hậu vào bộ nhớ flash USB
  • Có các cảm biến chính xác phản ứng nhanh để cung cấp các giá trị đọc lặp lại chính xác và chế độ tự động ghi nhật ký để ghi lại các thông số môi trường theo các khoảng thời gian do người dùng chọn
  • Được trang bị một bao da cao su bảo vệ chống sốc và một kẹp thắt lưng
  • Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế bao gồm ISO và ASTM

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEFELSKO Máy đo điểm sương PosiTector DPM, Phạm vi độ ẩm tương đối 0-100
€1,395.16 /đơn vị